Smart step LINIJA SVEDROV
Za vrhunsko opravljeno delo si želimo biti čim bolj učinkoviti in natančni. Za ta namen se je pogosto vredno poslužiti tudi inovacij v svetu tehnike in tehnologije.
Mednje spadajo tudi spiralni ali stopničasti svedri tehnologije Smart Step, saj imajo v primerjavi z običajnimi svedri kar nekaj pomembnih prednosti.
Spiralne svedre s stopničasto Smart Step konico tako odlikuje:
- hitrejše vrtanje
- natančna okrogla izvrtina
- natančno vrtanje pod kotom
- vrtanje v okrogle elemente
- natančno centriranje
- povrtavanje kovic
Stopničasti svedri Smart Step pa ponujajo sledeče prednosti:
- ni potrebe po predvrtanju z manjšimi svedri ob vrtanju večjih premerov
- možnost raziglenja lukenj
- primerno za širok nabor različnih materialov
Za začetek si oglejmo spiralne svedre s posebno zasnovano vrtalno konico.
SMART STEP VRTALNA KONICA
Spiralni svedri Smart Step imajo posebno vrtalno konico, kjer se premer svedra stopničasto povečuje.
Slika 1: Posebna vrtalna konica svedra Smart Step
Posebna konica omogoča izjemno natančno vrtanje popolnoma okroglih lukenj tudi v primerih, kjer je vrtanje lahko oteženo (npr. cevi).
Pri spiralnih svedrih Smart Step stopničasta konica zagotavlja mnogo prednosti. Ker vrtanje poteka hitro in gladko, v konici svedra pri stiku z obdelovancem ne prihaja do visokih temperatur. S tem tudi ne pride do velikih obremenitev svedra, kar pomeni manjšo obremenitev vrtalnega orodja.
Slika 2: Temperaturni nivoji v konici spiralnega svedra Smart Step
Glavna prednost pri stopničastih svedrih Smart Step pa je možnost vrtanja lukenj različnih premerov brez menjave svedra. To omogoča hitrejši napredek pri delu. Časovno pa prihranimo tudi takrat, kadar želimo posnete robove, saj to lahko storimo s preprostim pritiskom roba svedra v izvrtino. Zaradi stopničastega prehoda svedra na večji premer bo rob posnet, nam pa ni potrebno zamenjati svedra.
Slika 3: Hitrejše vrtanje večjih lukenj s stopničastimi svedri Smart Step
Luknje, ki jih izvrtamo z bodisi stopničastimi ali spiralnimi Smart Step svedri, so popolnoma okrogle. To je rezultat geometrije rezalne konice, ki omogoča odlično centriranje. Ob tem ni potrebe po predvrtanju ali uporabi točkala, stopničasti rezalni robovi pa poskrbijo za natančno odnašanje materiala, zaradi česar vrtanje poteka gladko in brez vibracij.
Slika 4: Izvrtina običajnega svedra na levi in izvrtina svedra Smart Step na desni
V Smart Step konici spiralnega svedra je število rezalnih robov veliko večje kot pri običajnih spiralnih svedrih. Zaradi tega je odnašanje materiala iz izvrtine bolj enakomerno, kar pomeni manjšo obremenitev svedra in obdelovanca.
Slika 5: Konica spiralnih svedrov Smart Step z večjim številom rezalnih robov
S konico svedra Smart Step lahko natančno centriramo sveder tudi pri vrtanju v okrogle površine. Tam lahko zanesljivo izvajamo najzahtevnejše operacije vrtanja.
Slika 6: Vrtanje pod kotom v okroglo površino
ZA RAZLIČNE MATERIALE
Svedri Smart Step so primerni za širok nabor materialov, najpogosteje pa se uporabljajo pri vrtanju v tanke materiale, kot je pločevina. Tudi pri vrtanju v mehkejše materiale ponujajo številne prednosti - pri vrtanju v plastiko zmanjšajo možnost pokanja materiala.
Slika 7: Nabor različnih materialov
3-STRANO STEBLO
Posebnost Smart Step svedrov je tudi 3-strano steblo, ki preprečuje vrtenje svedra v glavi vrtalnika in zagotavlja optimalen prenos moči, kar pomeni bolj udobno in hitrejše delo. Hkrati je tudi manj možnosti poškodb in obrabe glave vrtalnika, lažje pa je njeno odpiranje in zapiranje.
Slika 8: 3-strano steblo svedra Smart Step
PREGLED SMART STEP SVEDROV
Znotraj linije Smart Step svedrov se nahaja 5 različnih tipov svedrov, med katerimi so spiralni in stopničasti.
Slika 9: Razdelitev Smart Step svedrov
Izdelani so iz hitroreznega jekla, z okrajšavo HSS, kjer gre za orodno jeklo, pri katerem dodane zlitine omogočajo hitrejšo sposobnost rezanja in tudi višjo trdnost in odpornost proti obrabi.
Nekaterim izdelkom je dodan kobalt, okrajšava materiala pa je HSCo. Tu gre za dodajanje kobalta (Co) hitroreznemu jeklu HSS. Najbolj pogosto se ga dodaja 5%. S tem se izboljša toplotno odpornost in vzdržljivost na udarce.
Nekateri svedri so premazani z aluminijevim kromovim nitridom, AlCrN, ki podaljša življenjsko dobo orodja, poveča toplotno odpornost in zagotavlja optimalno odstranitev ostružkov.
HSS DIN 338 spiralni sveder
- za vrtalne globine do 5x premer svedra
- za jekla do trdnosti 1,000 N/mm2
- za lito železo, aluminij, baker, medenine, bron, mehek in trdi les, kompozitne materiale
Slika 10: HSS DIN 338 spiralni sveder
Na ponudbo
HSS DIN 1869 R2 spiralni sveder
- za natančno vrtanje globljih lukenj, do 25x premer svedra, brez uporabe točkala
- za jekla do trdnosti 1,000 N/mm2
- za lito železo, aluminij, baker, medenine, bron, mehek in trdi les, kompozitne materiale
Slika 11: HSS DIN 1869 R2 spiralni sveder
Še prihaja
HSCO DIN 338 spiralni sveder
- primeren tudi za vrtanje v nerjavna in toplotno odporna jekla ter titan
- do globine, ki dosega 5x premer svedra
- primeren za skoraj vse materiale, jeklo do trdnosti 1,200 N/mm2
- tudi za lito železo, aluminij, baker, medenine, bron, mehek in trdi les, kompozitne materiale
Slika 12: HSCO DIN 338 spiralni sveder
Na ponudbo
HSS kombinirani navojni sveder
- vrtanje z visoko natančnostjo, vrezovanje navojev, grezenje in raziglanje z 1 samim svedrom
- idealen za uporabo v aluminiju, medenini in plastiki
- za obdelavo pločevin iz legiranih in nelegiranih jekel trdnosti do 600 N/mm2, kot tudi za lito železo
Slika 13: HSS kombinirani navojni sveder
Na ponudbo
HSS kombinirani navojni sveder
- za vsestransko uporabo v pločevini in debelejših obdelovancih iz jekel do trdnosti 1300 N/mm2
- tudi za lito železo, aluminij, baker, medenine, bron, mehek in trdi les, kompozitne materiale
- prihrani delo raziglenja, zagotavlja natančno vrtanje brez točkanja
- združuje več premerov vrtanja v 1 svedru
- večplasten premaz iz AlCrN za izjemno dolgo življenjsko dobo
Slika 14: HSS Deepcut stopničasti sveder
Na ponudbo