Stretch Evolution – raztegljiva, zračna in udobna vsestranska delovna oblačila

Delovna oblačila Stretch Evolution
Delovna oblačila morajo biti poleg trpežnosti in primerne zaščite predvsem udobna. Raznolika narava del, s katerimi se dnevno srečujejo delavci na terenu, od uporabnika zahtevajo veliko gibanja, naporov in natančnosti. Ob teh pogojih je ključno, da se uporabnik v svoji opravi počuti udobno, ne glede na zahtevnost ali trajanje opravila.
Dejavniki, ki vplivajo na udobje oblačil, so: gibljivost, zračnost, odpornost na rabo, zaščita … Prav vsi našteti elementi tudi odlikujejo linijo oblačil Stretch Evolution podjetja Würth Modyf, ki delavcu zagotavlja maksimalno udobje v vseh delovnih pogojih.

Bolj gibljivo, bolj udobno

Inovativni pristopi v novejšem obdobju razvoja materialov so pripeljali do preboja pri raztegljivosti tkanin. Novost je 4-smerna raztegljivost tkanine, ki odlikuje tudi to linijo. Omogoča izjemno udobje pri delu, saj se lahka tkanina vselej popolnoma prilagodi telesnemu položaju. Zahvaljujoč elastanu, ki predstavlja 8% delež sestave oblačil, so oblačila primerna za vse vrste aktivnosti.
Prikaz raztega v 4 smeri.
Elastičnost je najbolj izrazita na pregibnih delih oblačil, saj ta uporabnika ne zategujejo v nobenem položaju.
Kljub raztegljivosti je blago zelo robustno in vzdržljivo, kar dokazuje test po metodi Martindale, po katerem zdrži preko 300.000 ciklov drgnjenja in trganja. Odlikuje tudi ga hitro sušenje. Certificirano je po standardu OEKO-TEX® STANDARD 100, kar zagotavlja odsotnost snovi, ki škodijo koži ali okolju.
Za večjo vzdržljivost imajo oblačila trojno šivane šive, žepe za oznake z imeni in žepe za kolenčnike, ki ustrezajo predpisom po standardu DIN EN 14404.
Gibljivost na področjih s pregibi.

Praktičnost za vsakogar

Kolekcija Stretch Evolution ponuja veliko prostora za vsakdanje predmete, ki jih vseskozi želimo imeti pri roki. Ključi, pisala, mobilni telefon, kartice, orodje in drobni montažni elementi (kot npr. vijaki in žeblji) najdejo svoje mesto v enem izmed mnogih zunanjih ali notranjih žepov. Kratke in dolge hlače se ponašajo s 7 zunanjimi žepi, zgornji del pa s 3 zunanjimi in 2 notranjima.
Tkanina E-Care za zaščito pred EM sevanjem
Za večjo varnost pred neželenimi vplivi elektronskih naprav poskrbi posebna zasnova žepov s tkanino E-Care, ki nudi do 99% zaščito pred elektromagnetnim valovanjem. Najdemo jo na zunanjem prsnem žepu in hlačnem žepu.
Vsi gumbi in zadrge na oblačilih so pokriti, kar močno olajša delo s površinami, občutljivimi na praske.

Zračna delovna oblačila, ki dihajo

Povišana telesna temperatura in potenje sta pojava, katerima se pri delu težko izognemo, sploh kadar gre za daljše naloge. Sistem termo regulacije HeiQ močno zmanjša vpliv teh neugodnih.
Kako pa?
Gre za tehnologijo, ki ob določeni temperaturi razpre zunanje celice tkanine, s čimer poveča odvod toplote iz notranjosti. Ob ohladitvi okolice ali zmanjšani telesni aktivnosti se celice samodejno zaprejo. Gre za učinkovit in dolgotrajen mehanizem (do 40 pranj), ki je popolnoma varen za stik z vašo kožo.

Opis seta

Linija oblačil Stretch Evolution vsebuje delovne obleke, s katerimi lahko delate v prehodnih obdobjih. Softshell delovna jakna ter kratke in dolge delovne hlače so zaradi zračnosti primerne za zunanjo uporabo tako v toplejšem kot hladnejšem okolju.
Linija Stretch Evolution je primerna za različna okolja.