ORSY® MAT WGT
Avtomat s sistemom tehtanja

ORSY®mat WGT z vgrajenimi tehtalnimi celicami zazna vsak odvzem in spremlja težo shranjenih artiklov. Sistem omogoča odvzem posameznih izdelkov ne glede na pakirno enoto ter tudi hkraten odvzem več artiklov. Ko avtomat zaprete, ta samodejno preveri preostalo zalogo in zagotovi popoln pregled nad stanjem.

Tehtalne celice različnih velikosti omogočajo shranjevanje skoraj vseh vrst pomožnega in potrošnega materiala, tudi večjih izdelkov, kot so zaščitne obleke, usnjene rokavice ali velike brusne plošče.

V enem avtomatu je mogoče upravljati do 80 različnih artiklov.

ORSY MAT WGT
Upravljanje zalog s sistemom ORSY®MAT WGT
RFID nadzor

Odvzem izdelkov nadzoruje čitalnik kartic RFID.

Tehtalna tehnologija

Vgrajena tehnologija tehtanja omogoča stalen nadzor nad zalogami in pravočasno naročanje potrebnih izdelkov.

Upravljanje tehtalnih funkcij

Nadzorni sistem WGT omogoča celovit pregled in upravljanje podatkov o izdelkih, uporabnikih in ciklih naročil.

Sistem ORSY®MAT WGT je na voljo v različicah s 25, 40, 53 ali 70 predeli v različnih velikostih.

Dimenzije predelov:

Predele s tehtalnimi celicami lahko najdemo v dimenzijah (višina × širina × globina):

A: 150 mm, 95 mm, 400 mm
B: 150 mm, 140 mm, 400 mm
C: 150 mm, 205 mm, 495 mm
D: 150 mm, 355 mm, 495 mm
E: 150 mm, 545 mm, 495 mm

Dimenzije predelov ORSY MAT WGT
ORSY brošure in letaki ORSY brošure in letaki
Odkrijte še več prednosti ORSY® sistemov
ORSY brošure in letaki